LN-26SX1FGLENSC Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95% LEPLUS NEXT 80230590

LN-26SX1FGLENSC Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95% LEPLUS NEXT 80230590
LN-26SX1FGLENSC Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95% LEPLUS NEXT 80230590
LN-26SX1FGLENSC Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95% LEPLUS NEXT 80230590
LN-26SX1FGLENSC Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95% LEPLUS NEXT 80230590
LN-26SX1FGLENSC Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95% LEPLUS NEXT 80230590
LN-26SX1FGLENSC Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95% LEPLUS NEXT 80230590
LN-26SX1FGLENSC Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95% LEPLUS NEXT 80230590

Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95%LN-26SX1FGLENSC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80230590
品番
LN-26SX1FGLENSC
参考基準価格(税別)¥2,264販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

カメラ単体を保護するガラスフィルム/かんたん貼り付けガイド付属/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透過率約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属

材質
ガラス
本体質量(g)
1
対応機種
Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×15×0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする