リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 CT351381

リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 CT351381 - エクシア

業界NO.1の圧倒的な品揃え
リサイクルメーカートップの取扱い機種数
キレイな印刷でコストも削減
どのような印刷物も鮮やかに表現、さらに印刷コストを大幅に削減
標準規格以上に厳しい独自の基準や検査
より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。
安心・安全の国内生産
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて実施することで安心・安全な製品を実現しています。
品質と環境配慮への認証取得
メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であることに加え、メーカーの取り組みは、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。

適合
E&Qマーク
適合機種
ApeosPrint 3960S/4560S
色
ブラック
印字枚数
40000
グリーン購入法
適合
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80230870EFFO-1381-
オープン¥16,980
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
82385969EFFO-1381【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン¥16,980
¥11,980
アウトレット
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする