EFFO-1381【ワケあり】 リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 CT351381 エクシア 82385969

リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 CT351381

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82385969
品番
EFFO-1381【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥16,980¥11,980

業界NO.1の圧倒的な品揃え
リサイクルメーカートップの取扱い機種数
キレイな印刷でコストも削減
どのような印刷物も鮮やかに表現、さらに印刷コストを大幅に削減
標準規格以上に厳しい独自の基準や検査
より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。
安心・安全の国内生産
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて実施することで安心・安全な製品を実現しています。
品質と環境配慮への認証取得
メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であることに加え、メーカーの取り組みは、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
E&Qマーク
適合機種
ApeosPrint 3960S/4560S
色
ブラック
印字枚数
40000
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする