エコバック A4
日本を旅する「ばけたび」シリーズから、鹿児島の黒豚デザインの限定エコバッグ登場!
日本を旅するけものたち「ばけたび」が鹿児島名物の黒豚に化けて登場!黒豚デザインのばけたびキャラクターが描かれたエコバッグです。日常使いはもちろん、鹿児島好きな方への贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。【「ばけたび」とは】一人前になりたくて、日本を旅するけものたち。気に入ったものに化けてみては、素敵なありかたを探しています!
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 綿40%、ポリエステル60%
- 寸法(mm)
- 260×430×100
- 種類
- 鹿児島(ばけたび)
- 内容量
- 1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。店舗什器・備品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80231579 エコバック A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80231579-260617-02.jpg)
![注文コード:80231579 エコバック A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80231579-260617-04.jpg)
![注文コード:80231579 エコバック A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80231579-260617-06.jpg)







![福袋 T-6 アルファ[販促] 福袋 T-6 アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06184092-261020-02.jpg)
![福袋(ふくまる)T-2 アルファ[販促] 福袋(ふくまる)T-2 アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06184110-261020-02.jpg)
![バイオハンディバッグ3S(サンタの贈り物)100枚入 アルファ[販促] バイオハンディバッグ3S(サンタの贈り物)100枚入 アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06183961-261020-02.jpg)
![バイオハンドハイパーNo.6(メリーパレード)100枚入 アルファ[販促] バイオハンドハイパーNo.6(メリーパレード)100枚入 アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06184338-261020-02.jpg)








