オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】
ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。
- 用途
- 街乗り、アウトドア、お仕事
- 仕様
- リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け
- ブレーキ
- 【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ
- 寸法(mm)
- (折りたたみ時)幅:490、長さ:880、高さ:670
- 全長(mm)
- 1520
- 質量(kg)
- 総車両:19(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.9【充電器】約1.0
- 品番
- 【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z
- タイプ
- 折りたたみペダル、施錠方式後輪:ワイヤ錠
- 種類
- 【バッテリー】リチウムイオンバッテリー
- 形式
- 【充電器】スタンド型
- 電源(V)
- 【充電器】交流100(50Hz/60Hz)
- 消費電力(W)
- 待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140
- 全幅(mm)
- 570
- 適合規格
- BAA適合
- 制御方式
- 補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
- フレーム
- H形
- モーター
- 直流ブラシレスモーター
- 定格出力(W)
- 250
- ハンドル高さ(mm)
- 995
- 速度
- 補助:24km/h未満
- 許容積載荷重(kg)
- 68(乗員+荷物)
- 照明装置
- バッテリー式前照灯
- バッテリー
- 【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)
- 充電時間
- 【充電器】約3.0時間
- スタンド
- 1本スタンド
- バッテリー電圧(V)
- 25.2-8Ah(14cells)
- ハンドル形状
- フラット形
- タイヤサイズ
- 前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE
- 駆動方式
- クランク軸上合力発生一体型
- 適応身長(cm)
- 乗車:149-185
- 定格容量(W)
- ワット時:【バッテリー】202h
- サドルの高さ(mm)
- 790-950
- 軸間距離(mm)
- 1047
- 走行距離(km)
- (標準パターン)33km(アシストモード:「パワー」使用時)(充電1回)
- 変速段数
- 外装7段
- 変速機タイプ
- 外装7段シフト
- 総質量(kg)
- 最大:87(自転車+乗員+荷物)
- 内容量
- 1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
電動自転車 の新着商品
カテゴリ
































