BE-FW072-G オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】 Panasonic(パナソニック) 80232270

※画像はマットグラファイトグレーです

BE-FW072-G オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】 Panasonic(パナソニック) 80232270
BE-FW072-G オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】 Panasonic(パナソニック) 80232270
BE-FW072-G オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】 Panasonic(パナソニック) 80232270
BE-FW072-G オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】 Panasonic(パナソニック) 80232270
BE-FW072-G オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】 Panasonic(パナソニック) 80232270
BE-FW072-G オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】 Panasonic(パナソニック) 80232270
BE-FW072-G オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】 Panasonic(パナソニック) 80232270
BE-FW072-G オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】 Panasonic(パナソニック) 80232270
BE-FW072-G オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】 Panasonic(パナソニック) 80232270

オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
色マットオリーブ×デザートイエロー
内容量1台注文コード80232270品番BE-FW072-G
参考基準価格(税別)¥154,545販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。

用途
街乗り、アウトドア、お仕事
色
マットオリーブ×デザートイエロー
仕様
リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け
ブレーキ
【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ
寸法(mm)
(折りたたみ時)幅:490、長さ:880、高さ:670
全長(mm)
1520
質量(kg)
総車両:19(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.9【充電器】約1.0
品番
【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z
タイプ
折りたたみペダル、施錠方式後輪:ワイヤ錠
種類
【バッテリー】リチウムイオンバッテリー
形式
【充電器】スタンド型
電源(V)
【充電器】交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140
全幅(mm)
570
適合規格
BAA適合
制御方式
補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレーム
H形
モーター
直流ブラシレスモーター
定格出力(W)
250
ハンドル高さ(mm)
995
速度
補助:24km/h未満
許容積載荷重(kg)
68(乗員+荷物)
照明装置
バッテリー式前照灯
バッテリー
【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)
充電時間
【充電器】約3.0時間
スタンド
1本スタンド
バッテリー電圧(V)
25.2-8Ah(14cells)
ハンドル形状
フラット形
タイヤサイズ
前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE
駆動方式
クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)
乗車:149-185
定格容量(W)
ワット時:【バッテリー】202h
サドルの高さ(mm)
790-950
軸間距離(mm)
1047
走行距離(km)
(標準パターン)33km(アシストモード:「パワー」使用時)(充電1回)
変速段数
外装7段
変速機タイプ
外装7段シフト
総質量(kg)
最大:87(自転車+乗員+荷物)
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする