クールメッシュシートカバー JOG ONE
JOG ONE専用設計のクールメッシュシートカバー
着座時にシートとの隙間を残し通気性を確保し、座面の涼しさを保つ車種専用のクールメッシュシートカバー
炎天下駐輪後の乗車でもシート座面の熱さを軽減。シートに被せるだけで簡単に装着できる
〇炎天下駐輪駐輪時でも熱くならない
〇バツグンの通気性 ムレを抑制
〇8mm厚の立体メッシュ構造 排水性にも優れる
- 取付
- 【工数】0.1h
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(0.76MB)
注意
※ローダウンシートとの同時装着はできません。※画像はクラブバーキャリアが同時装着されています。
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ