クールメッシュシートカバー Fazzio
Fazzio専用設計のクールメッシュシートカバー
着座時にシートとの隙間を残して通気性を確保し、座面の涼しさを保つ車体専用のクールメッシュシートカバー
炎天下駐輪後の乗車でもシート座面の熱さを軽減
〇炎天下駐輪駐輪時でも熱くならない
〇バツグンの通気性 ムレを抑制
〇8mm厚の立体メッシュ構造 排水性にも優れる
- 材質
- メッシュ部:8mm厚ポリエステルメッシュ
表皮部:PVC
- 取付
- 【工数】0.1h
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※ローダウンシートとの同時像着はできません。整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ























