防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】

防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 - 東部防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 - 東部防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 - 東部防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 - 東部防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 - 東部防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 - 東部防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 - 東部防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 - 東部

ハンドルグリップ、サドル、ペダルにブラウンカラーをあしらった、スタイリッシュなSS型フレームデザインの26型シティサイクル。
さらにノンパンクチューブ(T-core)をプラスした防災サイクル仕様。
ファッション性だけでなく、防災から普段使いまで、必要な装備を備えた実用性も高いモデルです。

用途
構内移動用、防災用、日常用、等
仕様
前照灯:LEDブロックダイナモライト
適合
荷台:クラス18リアキャリア
サイズ
26型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約55×174×111
鍵
後輪リング錠
変速機タイプ
シマノグリップシフト外装6段
総質量(kg)
約20.5
内容量
1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TBT266-NACKY-SS-TC-SV 8023250780232507TBT266-NACKY-SS-TC-SVシルバー
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
TBT266-NACKY-SS-TC-BK 8023251680232516TBT266-NACKY-SS-TC-BKブラック
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする