TBT266-NACKY-SS-TC-BK 防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 80232516

※画像はイメージです。

TBT266-NACKY-SS-TC-BK 防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 80232516
TBT266-NACKY-SS-TC-BK 防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 80232516
TBT266-NACKY-SS-TC-BK 防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 80232516
TBT266-NACKY-SS-TC-BK 防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 80232516
TBT266-NACKY-SS-TC-BK 防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 80232516
TBT266-NACKY-SS-TC-BK 防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 80232516
TBT266-NACKY-SS-TC-BK 防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 80232516
TBT266-NACKY-SS-TC-BK 防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 80232516
TBT266-NACKY-SS-TC-BK 防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 80232516

防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード80232516品番TBT266-NACKY-SS-TC-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

ハンドルグリップ、サドル、ペダルにブラウンカラーをあしらった、スタイリッシュなSS型フレームデザインの26型シティサイクル。
さらにノンパンクチューブ(T-core)をプラスした防災サイクル仕様。
ファッション性だけでなく、防災から普段使いまで、必要な装備を備えた実用性も高いモデルです。

用途
構内移動用、防災用、日常用、等
色
ブラック
仕様
前照灯:LEDブロックダイナモライト
適合
荷台:クラス18リアキャリア
サイズ
26型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約55×174×111
鍵
後輪リング錠
変速機タイプ
シマノグリップシフト外装6段
総質量(kg)
約20.5
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,600/税込¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする