曜日別特売

LED用定電圧電源

LED用定電圧電源 - TOKISTAR

ETE専用LED用直流電源です。

定格入力
AC100~240V 50/60Hz
1.2Amax 105W
質量(g)
600
定格出力
DC24V 3.75A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※ETEライン接続可能長さ:8.4mまで/台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80235350ETE-LPS-90-24PWM
¥28,000
¥26,980
¥29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする