HI-LEAD
被覆付アースボンド R8.0 (端子保護キャップ付)
フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます。
銅線圧着部に保護キャップを装着しております。
用途
静電気を防ぐために。
厚さ(mm)
8
内容量
1箱(10本)
全20種類を絞り込む
幅(mm)
20
31
長さ(mm)
150
200
250
300
20種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04271071
EBC-R8.0-16-300-GR
719-0792
300
31
約383
R8.0-16-300
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04271132
EBC-R8.0-24-150-GR
719-0782
150
31
約233
R8.0-24-150
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04271220
EBC-R8.0-12-250-GR
719-0769
250
20
約300
R8.0-12-250
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04271238
EBC-R8.0-16-200-GR
719-0791
200
31
約283
R8.0-16-200
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04271342
EBC-R8.0-12-200-GR
719-0783
200
20
約250
R8.0-12-200
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04271360
EBC-R8.0-20-250-GR
719-0767
250
31
約333
R8.0-20-250
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04271527
EBC-R8.0-22-250-GR
719-0775
250
31
約333
R8.0-22-250
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04271597
EBC-R8.0-22-150-GR
719-0765
150
31
約233
R8.0-22-150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04271719
EBC-R8.0-16-250-GR
719-0789
250
31
約333
R8.0-16-250
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04271746
EBC-R8.0-16-150-GR
719-0793
150
31
約233
R8.0-16-150
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04271771
EBC-R8.0-20-300-GR
719-0772
300
31
約383
R8.0-20-300
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04271780
EBC-R8.0-12-300-GR
719-0784
300
20
約350
R8.0-12-300
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04271816
EBC-R8.0-12-150-GR
719-0770
150
20
約200
R8.0-12-150
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04271938
EBC-R8.0-22-200-GR
719-0779
200
31
約283
R8.0-22-200
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04271956
EBC-R8.0-24-200-GR
719-0787
200
31
約283
R8.0-24-200
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04271981
EBC-R8.0-20-200-GR
719-0785
200
31
約283
R8.0-20-200
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04272121
EBC-R8.0-24-250-GR
719-0768
250
31
約363
R8.0-24-250
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04272279
EBC-R8.0-22-300-GR
719-0780
300
31
約383
R8.0-22-300
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04272297
EBC-R8.0-20-150-GR
719-0790
150
31
約233
R8.0-20-150
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04272322
EBC-R8.0-24-300-GR
719-0788
300
31
約383
R8.0-24-300
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください