曜日別特売

【レンタル】シュミットLIVE

【レンタル】シュミットLIVE - プロセク
セット内容
本体、USBケーブル、プリンター、砥石、収納ケース、取扱説明書(バージョンアップ手順)、取扱説明書(本体)
質量(kg)
1.5
対応OS
※アプリ(無料)はApple iOSのみとなります。端末はお客様でご用意をお願いいたします。
衝撃エネルギー
0.225kgm(2.207Nm)
強度測定範囲(N/mm2)
5~496
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58282079Print KS5
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282088Print KS10
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282097Print KS15
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282106Print KS30
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282115Print KS延長4
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59751880Print KS60
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751889Print KS90
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751898Print KS120
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする