【レンタル】杭ナビ+杭ナビ用360度ピンポール+平頭細管三脚
長時間運用に対応する外部電源ポート搭載!
バッテリー性能を強化し、最大約6時間の連続使用
測定可能範囲が拡大、傾斜地にも対応!
自動整準で設置が簡単!
視認性を高めた高輝度ガイドライト
- 用途
- 土木現場における杭打ち誘導作業
建築現場での墨出しサポート
3D設計データを活用した位置出し・レイアウト作業
ICT施工での活用
- 仕様
- 自動追尾部:自動追尾可能距離 0.9 ~ 130m (※)ATP2/ATP2SII使用時 測定気象条件:雨天/濃霧/強い陽炎の発生等、悪天候時を除く。
- 質量(kg)
- 約4kg(バッテリーを含む)
- 使用温度範囲
- -20 ~ +50 ℃ ( 結露しないこと )
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 185× 198× 322
- バッテリー
- 標準バッテリー BDC72 リチウムイオン電池、連続使用時間(20 ℃) 約 6 時間
- 商品構成
- 本体、バッテリー(本体用)×2、充電器セット(本体用)、スマートフォン(TopLayoutインストール済)、USBケーブル(スマートフォン用)、ACアダプタ(スマートフォン用)、防水ケース(スマートフォン用)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(TopLayout)、収納ケース
- ライト種類
- 【ガイドライト】光源 発光ダイオード(LED)(赤 626nm /緑 524nm)、視認可能範囲 水平 8°以上 (全幅:7m、距離 50m にて)
- 保存温度範囲(℃)
- -30 ~ +60 ( 結露しないこと )
- 通信機能
- W-LAN 802.11 n/b/g 対応 通信可能距離 100m、Bluetooth Version 5.0 (Bluetooth Low Energy) クラス1.5 通信可能距離 130m
- 耐環境性
- 防塵・防水性 IP65
- 補正機能
- 傾斜補正部:方式 液体式2軸傾斜センサー、補正範囲 ±6′
- 駆動部タイプ
- モーター駆動部:駆動範囲 360°(水平方向) 最高回転速度 60°/秒(10rpm)
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※外部電源ポートとカーバッテリーをつなぐケーブルは構成品に含まれておりません。外部電源を使用する場合は、電源ケーブル(車載用DCケーブル等)をお客様にてご準備ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ


























