曜日別特売

【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム

【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム - トプコンソキアポジショニングジャパン

ハイエンドクラスの新設計EDM!

仕様
【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)※5/※11、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)・視認可能範囲:1.3 ~ 150m・中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像・倍率3x・最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】着脱式
その他
【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階
セット内容
本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書、三脚、ピンポールプリズム
質量(kg)
約5.3(整準台、バッテリー含む)
測定範囲
【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【ミニ反射プリズム】1.3 ~ 500m、【1素子反射プリズム 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)(気象条件通常時※3)
タイプ
【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション
使用温度範囲(℃)
-20~60
最小表示
【測角部】1" / 5"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)
精度
【測角部】3"、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9/反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm/反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8 (精密測定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×181×348※突起物含まず
保護等級
IP66(JIS C0920:2003)準拠
連続使用時間(時間)
約28※15(20℃)※14
機能
【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to line
インターフェース
RS-232C規格準拠、USB2.0(Type A、USBメモリーのみ対応)
バッテリー
充電式Li-ion電池 BDC70
ディスプレイ
グラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付
分解力
2.5"
送信出力
クラス1.5
内部メモリー
約50000点
レーザー出力
ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※2
外部メモリー
USBフラッシュメモリー(32GBまで)対応
キーボード
28キー、バックライト付
通信距離(m)
最大約10※12
機械高さ(mm)
192. 5m(整準台取付面より)・236(+5/-3)( 着脱式:整準台底面)
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44964458iM-103+LY+QB(00)10
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964467iM-103+LY+QB(00)15
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964476iM-103+LY+QB(00)30
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964485iM-103+LY+QB(00)5
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2027年3月中旬
44964494iM-103+LY+QB(00)延長2
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59756046iM-103+LY+QB(00)60
オープン
¥449,800
¥494,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756055iM-103+LY+QB(00)90
オープン
¥639,800
¥703,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756071iM-103+LY+QB(00)120
オープン
¥839,800
¥923,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする