曜日別特売

ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ

ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)
保護構造
IP54
接点構成
2重遮断スローアクション
耐電圧
AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度(℃)
-20~+50(氷結しないこと)
定格通電電流
10A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
ハンドル色
黒
操作方式
各位置停止式/スプリングリターン式
電気的寿命
20万回以上
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露しないこと)
内容量
1個
82件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点仕様
機械的寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80703300ACSNK-129-2-C1002【コンタクトブロック】1902銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
80703738ACSNK-129-C1001【コンタクトブロック】1902銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
80704289ACSNK-129-C1002【コンタクトブロック】1902銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
80704955ACSNK-134-3【コンタクトブロック】1453銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
80705181ACSNK-134OR【コンタクトブロック】1453銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
80705287ACSNK-134OR-23【コンタクトブロック】1453銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
80705400ACSNK-134RO【コンタクトブロック】1453銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
80705515ACSNK-134RR【コンタクトブロック】1453銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
80705847ACSNK-144OR【コンタクトブロック】1454銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
80705960ACSNK-144RO【コンタクトブロック】1454銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
80706066ACSNK-224-2【コンタクトブロック】2452銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80706179ACSNK-229【コンタクトブロック】2902銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80706285ACSNK-229-1-C2001【コンタクトブロック】2902銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80706398ACSNK-229-2【コンタクトブロック】2902銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80706511ACSNK-229-2-C2001【コンタクトブロック】2902銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80706739ACSNK-229-C2001【コンタクトブロック】2902銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80707737ACSNK-234-12【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80707850ACSNK-234-12-C2004【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80707956ACSNK-234-13【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80708069ACSNK-234-13-C2003【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80708175ACSNK-234-13-C2004【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80708401ACSNK-234-2【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80708507ACSNK-234-23【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80709067ACSNK-234-3【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80709959ACSNK-234OR【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80710065ACSNK-234OR-13【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80710178ACSNK-234OR-23【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80710291ACSNK-234OR-3【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80710397ACSNK-234RO【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80710510ACSNK-234RR【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80710616ACSNK-234RR-C2006【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80710835ACSNK-239【コンタクトブロック】2903銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80710948ACSNK-244-123【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80711176ACSNK-244-124【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80711395ACSNK-244-134【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80711946ACSNK-244-23【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80712059ACSNK-244-234【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80712725ACSNK-244-4【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80712838ACSNK-244-H2B-234-C2009【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80712951ACSNK-244-H2B-234-C2022【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80713170ACSNK-244-NO303【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
26日以内出荷
返品不可
80713285ACSNK-244-NO306【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
26日以内出荷
返品不可
80713398ACSNK-244-NO307【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
26日以内出荷
返品不可
80713617ACSNK-244-NO308【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
26日以内出荷
返品不可
80713836ACSNK-244OR【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80713949ACSNK-244OR-134【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80714055ACSNK-244OR-234【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80714168ACSNK-244OR-4【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80714281ACSNK-244RO【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80714405ACSNK-249【コンタクトブロック】2904銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする