- 段数
- 【コンタクトブロック】1
- ノッチ角度(°)
- 45
- ノッチ数
- 3
- 接点仕様
- 銀接点
- 機械的寿命
- 50万回以上
- 保護構造
- IP54
- 接点構成
- 2重遮断スローアクション
- 耐電圧
- AC2500V・1分間
- 定格絶縁電圧(V)
- 600
- 使用温度(℃)
- -20~+50(氷結しないこと)
- 定格通電電流
- 10A
- 方向
- 左リターン
- 保存温度(℃)
- -40~+80(氷結しないこと)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100(DC500Vメガ)
- ハンドル色
- 黒
- 操作方式
- 各位置停止式/スプリングリターン式
- 電気的寿命
- 20万回以上
- 使用周囲湿度(%RH)
- 45~85(結露しないこと)