曜日別特売

UCシリーズカムスイッチ

UCシリーズカムスイッチ - IDEC(和泉電気)
保護構造
IP40
接点構成
2重遮断スローアクション
耐電圧
AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度(℃)
-20~+50(氷結しないこと)
定格通電電流
10A
ハンドル
Φ30Yハンドル
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
ハンドル色
接点仕様
銀接点
電気的寿命
20万回以上
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露しないこと)
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
ノッチ角度(°)
ノッチ数
機械的寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80774551UC-234RR-Y1B-C2007【コンタクトブロック】245350万回以上
6,910
6,898
7,588(税込)
31日以内出荷
返品不可
80774578UC-866-Y1B【コンタクトブロック】860620万回以上
16,500
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする