曜日別特売

UCシリーズカムスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個段数【コンタクトブロック】2注文コード80774551品番UC-234RR-Y1B-C2007
参考基準価格(税別)¥6,910販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
保護構造IP40段数【コンタクトブロック】2接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45ノッチ数3定格通電電流10A方向両リターンハンドルΦ30Yハンドル保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色接点仕様銀接点回路C2007機械的寿命50万回以上電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする