IDEC(和泉電気)
RV8H形インターフェイスリレー
6mm SPDT 18VAC/DC スクリュータイプ
6A 接点
タイプ
6A
定格電圧
AC/DC 18V
接点構成
SPDT
端子形状
ねじ端子
使用温度(℃)
-40~+70
接点材質
AgNi(Au)
接点最大許容電流(A)
6
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80772740
RV8H-L-AD18
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
66日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください