IDEC(和泉電気)
RV8H形インターフェイスリレー
商品レビューを投稿する
66日以内出荷
返品不可
66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80772740
品番
RV8H-L-AD18
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
6mm SPDT 18VAC/DC スクリュータイプ
6A 接点
タイプ
6A
定格電圧
AC/DC 18V
接点構成
SPDT
端子形状
ねじ端子
使用温度(℃)
-40~+70
接点材質
AgNi(Au)
接点最大許容電流(A)
6