RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子)
1c・1a・2c・2a接点から選択可能。1c・1a接点は、高容量タイプも完備。
高い接触信頼性を実現するツイン接点タイプ(RJ22V)もご用意。(最小適用負荷:DC1V・100μA)
幅12.7mmの小形サイズで高接点許容電流。RJ1V(1極用):12A/16ARJ2V(2極用):8A
IDEC独自の復帰ばね構造による優れた耐久性
フラックスタイト構造
ロイド、DNV船級規格型式認定取得
- 内容量
- 1箱(10個)
全27種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
極数
接点容量
リレー の新着商品
カテゴリ