曜日別特売
RJ1V-AH-A115 RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子) IDEC(和泉電気) 80771769

RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子)RJ1V-AH-A115

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は極数・コイル定格電圧・接点など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
極数
1極
コイル定格電圧(V)
AC115V
接点
a接点
注文コード
80771769
品番
RJ1V-AH-A115
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

1c・1a・2c・2a接点から選択可能。1c・1a接点は、高容量タイプも完備。
高い接触信頼性を実現するツイン接点タイプ(RJ22V)もご用意。(最小適用負荷:DC1V・100μA)
幅12.7mmの小形サイズで高接点許容電流。RJ1V(1極用):12A/16ARJ2V(2極用):8A
IDEC独自の復帰ばね構造による優れた耐久性
フラックスタイト構造
ロイド、DNV船級規格型式認定取得

コイル定格電圧(V)
AC115V
極数
1極
接点
a接点
接点容量
高容量形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする