曜日別特売

RF1V形強制ガイド式リレー

RF1V形強制ガイド式リレー - IDEC(和泉電気)

5NO-1NC 48VDC LEDインジケーター
高速応答時間 8ms

タイプ
動作表示LED付
極数
6
定格電圧
DC 48V
接点構成
5a-1b、シングル接点
端子形状
プリント基板用端子
方式
【Construction】強制ガイド式
表示灯
あり
接点最大許容電流(A)
6
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80771026RF1V-5A1BL-D48
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
67日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする