曜日別特売
RF1V-5A1BL-D48 RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気) 80771026

RF1V形強制ガイド式リレー

商品レビューを投稿する
67日以内出荷返品不可67日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
80771026
品番
RF1V-5A1BL-D48
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

5NO-1NC 48VDC LEDインジケーター
高速応答時間 8ms

タイプ
動作表示LED付
極数
6
定格電圧
DC 48V
接点構成
5a-1b、シングル接点
端子形状
プリント基板用端子
方式
【Construction】強制ガイド式
表示灯
あり
接点最大許容電流(A)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする