EW1A Series AWD 160

EW1A Series AWD 160 - IDEC(和泉電気)

インホイール構造・省配線により簡単に台車を電動アシスト化
電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減
最大1000kgまで搬送が可能

用途
ケータリング用台車、搬送用椅子およびベッド、病院用搬送装置
その他
【ギアボックス】2段ヘリカルギア
ブレーキ
【外部ブレーキ】NO
電圧
DC 24V
車輪径(Φmm)
158
高さ(mm)
173
最大トルク(N・m)
22
定格出力
130 W(S1)
コード
【HSコード】85 01 31 00 99
バッテリー
バッテリなし、ニッケル水素電池
タイヤタイプ
PU 70 sh.A, Flat profile、帯電防止ホイール
垂直負荷重(kg)
50(最大5km/h)
最大推進力(N[kgf])
270[27.5]
平均速度(km/h)
【モーター】0~5、【モーター】0~5
IP等級
【IPインデックス】IP66
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80743656EW1A-160MNA
¥300,700
¥299,800
¥329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする