- 用途
- ケータリング用台車、搬送用椅子およびベッド、病院用搬送装置
- その他
- 【ギアボックス】2段ヘリカルギア
- ブレーキ
- 【外部ブレーキ】NO
- 電圧
- DC 24V
- 車輪径(Φmm)
- 158
- 高さ(mm)
- 173
- 最大トルク(N・m)
- 22
- 定格出力
- 130 W(S1)
- コード
- 【HSコード】85 01 31 00 99
- バッテリー
- バッテリなし、ニッケル水素電池
- タイヤタイプ
- PU 70 sh.A, Flat profile、帯電防止ホイール
- 垂直負荷重(kg)
- 50(最大5km/h)
- 最大推進力(N[kgf])
- 270[27.5]
- 平均速度(km/h)
- 【モーター】0~5、【モーター】0~5
- IP等級
- 【IPインデックス】IP66