Bluetooth搭載パルス方式 1A1M形 マルチユース ミリ波レーダセンサ
FAセンサ形状のミリ波レーダ
Bluetooth接続で設定変更が容易
アプリケーションソフトで動作状況を確認
FA関係、車両関係などさまざまな現場に
- 使用温度(℃)
- -20~+55C(氷結しないこと)
-20~+60C(LED表示OFF時) - 検知範囲
- 【高分解能・遠距離】0.20~11.0m(RCS=10dBsm) / 0.15~5.0m(RCS=-10dBsm) / 0.20~12.5m(RCS=6dBsm)
【高分解能・近距離】0.15~4.6m(RCS=0dBsm)、金属、水、または類似の高誘電性の材料 - 供給電圧(V)
- DC10~30(リップル含む アナログ電圧出力未使用時)
DC12~30(リップル含む アナログ電圧出力使用時)
- 付属品
- 取付ねじ・ナット(各2個)
- 仕様
- 【IO-Linkバージョン】V1.1【IO-Linkポートクラス】A
- 材質
- 【LEDレンズ】アクリル【キー操作部】PET
- 品名
- マルチユース ミリ波レーダセンサ
- 保護構造
- IP67(IEC 60529準拠)
- 定格電圧
- 【NPN/PNP】最大DC30V
- 耐電圧
- AC1.0kV 1分間 リーク電流100uA以下(充電部-筐体間)
- 消費電力
- 1.05W未満(<87mA at DC12V、<43mA at DC24V)
- 接続方法
- 1mバラ線(むき線加工済)
- 分解能
- 最小1mm(高分解能検出モード使用時)
- 周波数
- 【Bluetooth】2.4GHz
- 保存温度(℃)
- -25~+70(氷結しないこと)
- 材質(ハウジング)
- PBT
- 材質(ケーブル)
- PVC
- 負荷抵抗
- 【アナログ電圧外部】2.5kΩ~【アナログ電流】最大970Ω(@24V)、370ohm(@12V)
- 保護回路
- 電源逆接続保護、出力逆接続保護、出力短絡保護
- 応答速度
- 最短15ms
- 検知方式
- パルスコヒーレントレーダ
- 耐衝撃(m/s2)
- 500(耐久回数_3軸方向に各3回)
- アナログ電圧出力
- 0~10V
- 動作周波数(GHz)
- 【レーダ】60
- 漏れ電流(μA)
- 【NPN/PNP】~100(DC30V)
- 通信速度
- 【IO-Link】38,400bps(COM2)
- 負荷電流(mA)
- 【NPN/PNP】~100
- 消費電流
- 100mA未満(DC12V)、50mA未満(DC24V)(負荷を除く)
- 電圧降下(V)
- 【NPN】~1.0(出力電流100mAにて)、【PNP】~1.5(出力電流100mAにて)
- Bluetooth
- 5.2 Class1.5
- 通信距離(m)
- ~10
- サイクルタイム
- 【IO-Link】4msec
- アナログ電流出力
- 4~20mA
- 相対湿度(%RH)
- 35~95(結露しないこと)
- 耐振動(Hz)
- 10~500(各3軸方向120分、1.5mm(55Hz)9G固定)
- 内容量
- 1個
振動センサ/漏液センサ/その他センサ の新着商品
カテゴリ




















![VR 220 Camera[組み立て済] Entaniya VR 220 Camera[組み立て済] Entaniya](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07068980-261030-02.jpg)






