曜日別特売

Bluetooth搭載パルス方式 1A1M形 マルチユース ミリ波レーダセンサ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80747716
品番
1A1M-1C41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

FAセンサ形状のミリ波レーダ
Bluetooth接続で設定変更が容易
アプリケーションソフトで動作状況を確認
FA関係、車両関係などさまざまな現場に

使用温度(℃)
-20~+55C(氷結しないこと)
-20~+60C(LED表示OFF時)
検知範囲
【高分解能・遠距離】0.20~11.0m(RCS=10dBsm) / 0.15~5.0m(RCS=-10dBsm) / 0.20~12.5m(RCS=6dBsm)
【高分解能・近距離】0.15~4.6m(RCS=0dBsm)、金属、水、または類似の高誘電性の材料
供給電圧(V)
DC10~30(リップル含む アナログ電圧出力未使用時)
DC12~30(リップル含む アナログ電圧出力使用時)
付属品
取付ねじ・ナット(各2個)
仕様
【IO-Linkバージョン】V1.1【IO-Linkポートクラス】A
材質
【LEDレンズ】アクリル【キー操作部】PET
品名
マルチユース ミリ波レーダセンサ
保護構造
IP67(IEC 60529準拠)
定格電圧
【NPN/PNP】最大DC30V
耐電圧
AC1.0kV 1分間 リーク電流100uA以下(充電部-筐体間)
消費電力
1.05W未満(<87mA at DC12V、<43mA at DC24V)
接続方法
1mバラ線(むき線加工済)
分解能
最小1mm(高分解能検出モード使用時)
周波数
【Bluetooth】2.4GHz
保存温度(℃)
-25~+70(氷結しないこと)
材質(ハウジング)
PBT
材質(ケーブル)
PVC
負荷抵抗
【アナログ電圧外部】2.5kΩ~【アナログ電流】最大970Ω(@24V)、370ohm(@12V)
保護回路
電源逆接続保護、出力逆接続保護、出力短絡保護
応答速度
最短15ms
検知方式
パルスコヒーレントレーダ
耐衝撃(m/s2)
500(耐久回数_3軸方向に各3回)
アナログ電圧出力
0~10V
動作周波数(GHz)
【レーダ】60
漏れ電流(μA)
【NPN/PNP】~100(DC30V)
通信速度
【IO-Link】38,400bps(COM2)
負荷電流(mA)
【NPN/PNP】~100
消費電流
100mA未満(DC12V)、50mA未満(DC24V)(負荷を除く)
電圧降下(V)
【NPN】~1.0(出力電流100mAにて)、【PNP】~1.5(出力電流100mAにて)
Bluetooth
5.2 Class1.5
通信距離(m)
~10
サイクルタイム
【IO-Link】4msec
アナログ電流出力
4~20mA
相対湿度(%RH)
35~95(結露しないこと)
耐振動(Hz)
10~500(各3軸方向120分、1.5mm(55Hz)9G固定)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする