曜日別特売

SLDシリーズ角形表示灯

SLDシリーズ角形表示灯 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯 - IDEC(和泉電気)

分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。
SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。
記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。
漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。
UL、c-ULおよびDEMKO認証品。
EN規格適合品。

耐電圧
AC2000V・1分間
保存温度(℃)
-30~+80
使用周囲温度(℃)
-20~+40
耐振動
5~55Hz 片振幅0.5mm
LED寿命(時間)
約50,000
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500V)
耐衝撃
1000m/s2
使用周囲湿度(%RH)
45~85
全28種類を絞り込む
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80773756SLD-24L1箱(10個)SLD24形
¥680
¥679
¥747(税込)
5日以内出荷
返品不可
80773765SLD30N-1DH2BA1個DIN36mm角
¥3,000
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
80773790SLD30N-1TH1BPW1個DIN36mm角
¥4,420
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
80773799SLD30N-1TH1BR1個DIN36mm角
¥4,250
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80773808SLD30N-1TH2BA1個DIN36mm角
¥4,250
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80773817SLD30N-1TH2BG1個DIN36mm角
¥4,250
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80773826SLD44N-1DH2BA1個DIN40mm角
¥3,680
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
80773851SLD44N-1DH2BG1個DIN40mm角
¥3,680
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
80773860SLD44N-1DH2BPW1個DIN40mm角
¥3,830
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
80773869SLD44N-1DH2BR1個DIN40mm角
¥3,680
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
80773878SLD44N-1TH12BA1個DIN40mm角
¥5,410
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
80773887SLD44N-1TH12BPW1個DIN40mm角
¥5,580
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
80773896SLD44N-1TH12BS1個DIN40mm角
¥5,580
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
80773905SLD44N-1TH12BY1個DIN40mm角
¥5,410
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
80773921SLD44N-1TH1BG1個DIN40mm角
¥4,940
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80773930SLD44N-1TH1BR1個DIN40mm角
¥4,940
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80773957SLD44N-1TH24BY1個DIN40mm角
¥5,410
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
80773966SLD44N-1TH2BA1個DIN40mm角
¥4,940
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80773975SLD44N-1TH2BG1個DIN40mm角
¥4,940
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80773991SLD44N-1TH2BPW1個DIN40mm角
¥5,100
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
80774009SLD48N-1TH12BG1個DIN40×80mm
¥10,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
80774027SLD48N-1TH12BR1個DIN40×80mm
¥10,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
80774036SLD48N-1TH12BY1個DIN40×80mm
¥10,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
80774097SLD72N-1TH24BR1個DIN36×72mm
¥9,440
¥9,198
¥10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
80774106SLD72N-1TH24BY1個DIN36×72mm
¥9,440
¥9,198
¥10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
80774131SLD72N-2TH24BGR1個DIN36×72mm
¥9,980
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
80774140SLD72N-3TH12BGAR1個DIN36×72mm
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80774149SLD72N-3TH24BAGR1個DIN36×72mm
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする