曜日別特売
SLD30N-1TH1BR SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気) 80773799

SLDシリーズ角形表示灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は定格使用電圧・サイズ・照光色など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格使用電圧
AC100/110V
サイズ
DIN36mm角
照光色
赤
注文コード
80773799
品番
SLD30N-1TH1BR
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。
SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。
記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。
漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。
UL、c-ULおよびDEMKO認証品。
EN規格適合品。

サイズ
DIN36mm角
入力種類
トランス式
耐電圧
AC2000V・1分間
記号
【照光色】R
定格使用電圧
AC100/110V
保存温度(℃)
-30~+80
使用周囲温度(℃)
-20~+40
耐振動
5~55Hz 片振幅0.5mm
色(本体)
黒
LED寿命(時間)
約50,000
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500V)
耐衝撃
1000m/s2
照光色
赤
使用周囲湿度(%RH)
45~85
照光部
単色全面照光

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする