曜日別特売

TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製)

TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製) - IDEC(和泉電気)TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製) - IDEC(和泉電気)TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製) - IDEC(和泉電気)TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製) - IDEC(和泉電気)TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製) - IDEC(和泉電気)TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製) - IDEC(和泉電気)TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製) - IDEC(和泉電気)TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製) - IDEC(和泉電気)

パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに適した亜鉛ダイカストタイプ
フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。

接点仕様
銀接点
機械的寿命
50万回以上
電気的寿命
50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)
内容量
1個
全455種類を絞り込む
接点構成
電圧
発光色
455種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧
接点構成
発光色
使用周囲湿度(%RH)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80707351ASLD21QH202DNA【照光部】AC/DC100/120V2bアンバー30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707360ASLD21QH202DNG【照光部】AC/DC100/120V2b緑30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707369ASLD21QH202DNPW【照光部】AC/DC100/120V2bピュアホワイト30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707378ASLD21QH202DNR【照光部】AC/DC100/120V2b赤30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707387ASLD21QH202DNS【照光部】AC/DC100/120V2b青30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707405ASLD21QH202DNY【照光部】AC/DC100/120V2b黄30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707421ASLD21QH210DNA【照光部】AC/DC100/120V1aアンバー30~85(※結露しないこと)
¥3,970
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707430ASLD21QH210DNG【照光部】AC/DC100/120V1a緑30~85(※結露しないこと)
¥3,970
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707439ASLD21QH210DNPW【照光部】AC/DC100/120V1aピュアホワイト30~85(※結露しないこと)
¥3,970
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707448ASLD21QH210DNR【照光部】AC/DC100/120V1a赤30~85(※結露しないこと)
¥3,970
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707457ASLD21QH210DNS【照光部】AC/DC100/120V1a青30~85(※結露しないこと)
¥3,970
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707466ASLD21QH210DNY【照光部】AC/DC100/120V1a黄30~85(※結露しないこと)
¥3,970
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707475ASLD21QH211DNA【照光部】AC/DC100/120V1a1bアンバー30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707491ASLD21QH211DNG【照光部】AC/DC100/120V1a1b緑30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707500ASLD21QH211DNPW【照光部】AC/DC100/120V1a1bピュアホワイト30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707518ASLD21QH211DNR【照光部】AC/DC100/120V1a1b赤30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707527ASLD21QH211DNS【照光部】AC/DC100/120V1a1b青30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707536ASLD21QH211DNY【照光部】AC/DC100/120V1a1b黄30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707545ASLD21QH220DNA【照光部】AC/DC100/120V2aアンバー30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707561ASLD21QH220DNG【照光部】AC/DC100/120V2a緑30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707579ASLD21QH220DNPW【照光部】AC/DC100/120V2aピュアホワイト30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707588ASLD21QH220DNR【照光部】AC/DC100/120V2a赤30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707597ASLD21QH220DNS【照光部】AC/DC100/120V2a青30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707606ASLD21QH220DNY【照光部】AC/DC100/120V2a黄30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707631ASLD21QH222DNA【照光部】AC/DC100/120V2a2bアンバー30~85(※結露しないこと)
¥5,230
¥5,198
¥5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707640ASLD21QH222DNG【照光部】AC/DC100/120V2a2b緑30~85(※結露しないこと)
¥5,230
¥5,198
¥5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707649ASLD21QH222DNPW【照光部】AC/DC100/120V2a2bピュアホワイト30~85(※結露しないこと)
¥5,230
¥5,198
¥5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707658ASLD21QH222DNR【照光部】AC/DC100/120V2a2b赤30~85(※結露しないこと)
¥5,230
¥5,198
¥5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707667ASLD21QH222DNS【照光部】AC/DC100/120V2a2b青30~85(※結露しないこと)
¥5,230
¥5,198
¥5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707676ASLD21QH222DNY【照光部】AC/DC100/120V2a2b黄30~85(※結露しないこと)
¥5,230
¥5,198
¥5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707685ASLD21QH240DNA【照光部】AC/DC100/120V4aアンバー30~85(※結露しないこと)
¥5,230
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707701ASLD21QH240DNG【照光部】AC/DC100/120V4a緑30~85(※結露しないこと)
¥5,230
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707710ASLD21QH240DNPW【照光部】AC/DC100/120V4aピュアホワイト30~85(※結露しないこと)
¥5,230
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707719ASLD21QH240DNR【照光部】AC/DC100/120V4a赤30~85(※結露しないこと)
¥5,230
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707746ASLD21QH240DNS【照光部】AC/DC100/120V4a青30~85(※結露しないこと)
¥5,230
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707755ASLD21QH240DNY【照光部】AC/DC100/120V4a黄30~85(※結露しないこと)
¥5,230
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707771ASLD21QM02DNA【照光部】AC200/220V2bアンバー30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707780ASLD21QM02DNG【照光部】AC200/220V2b緑30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707789ASLD21QM02DNPW【照光部】AC200/220V2bピュアホワイト30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707798ASLD21QM02DNR【照光部】AC200/220V2b赤30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707807ASLD21QM02DNS【照光部】AC200/220V2b青30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707816ASLD21QM02DNY【照光部】AC200/220V2b黄30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707825ASLD21QM10DNA【照光部】AC200/220V1aアンバー30~85(※結露しないこと)
¥3,970
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707841ASLD21QM10DNG【照光部】AC200/220V1a緑30~85(※結露しないこと)
¥3,970
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707859ASLD21QM10DNPW【照光部】AC200/220V1aピュアホワイト30~85(※結露しないこと)
¥3,970
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707868ASLD21QM10DNR【照光部】AC200/220V1a赤30~85(※結露しないこと)
¥3,970
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707877ASLD21QM10DNS【照光部】AC200/220V1a青30~85(※結露しないこと)
¥3,970
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707886ASLD21QM10DNY【照光部】AC200/220V1a黄30~85(※結露しないこと)
¥3,970
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80707895ASLD21QM11DNA【照光部】AC200/220V1a1bアンバー30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
80707911ASLD21QM11DNG【照光部】AC200/220V1a1b緑30~85(※結露しないこと)
¥4,390
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする