- 電圧
- 【照光部】AC/DC100/120V
- 接点構成
- 1a
- 発光色
- 赤
- 使用周囲湿度(%RH)
- 30~85(※結露しないこと)
- その他
- 【過電圧カテゴリ】II
- 保護構造
- IP65(IEC 60529)
- 端子形状
- ねじ端子(SS端子)M3.5
- 耐電圧
- (充電部と非充電部間)AC2500V・1分間
- 定格絶縁電圧(V)
- 600
- ノッチ角度(°)
- 90°-2ノッチ
- 定格通電電流
- 10A
- 定格使用電流
- 【AC12_24V】10A
- 保存温度(℃)
- -40~+80(氷結しないこと)
- 使用周囲温度(℃)
- 【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- ~50(初期値)
- 最小適合負荷
- AC/DC3V・5mA
- 接点仕様
- 銀接点
- 定格インパルス耐電圧(kV)
- 4.0(照光ユニット:2.5)
- 受金
- BA9S
- 機械的寿命
- 50万回以上
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上(DC500Vメガ)
- 電気的寿命
- 50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)
- 耐振動(誤動作)(Hz)
- 5~55(片振幅0.5mm)
- 耐振動(耐久)(Hz)
- 30(片振幅1.5mm)
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 100
- 耐衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000