IDEC(和泉電気)
TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製)
機械的寿命
50万回以上
電気的寿命
50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
接点構成
1a
1a1b
2a
2a2b
電圧
【照光部】AC200/220V
【照光部】AC/DC100/120V
【照光部】AC/DC12V
【照光部】AC/DC24V
発光色
アンバー
ピュアホワイト
緑
赤
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
電圧
接点構成
発光色
接点仕様
使用周囲湿度(%RH)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80707308
ASLD21111DNA
【照光部】AC/DC12V
1a1b
アンバー
銀接点
30~85(※結露しないこと)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80707317
ASLD21111DNG
【照光部】AC/DC12V
1a1b
緑
銀接点
30~85(※結露しないこと)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80707326
ASLD21111DNPW
【照光部】AC/DC12V
1a1b
ピュアホワイト
銀接点
30~85(※結露しないこと)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80707335
ASLD21111DNR
【照光部】AC/DC12V
1a1b
赤
銀接点
30~85(※結露しないこと)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80707570
ASLD21QH220DNG-MAU
【照光部】AC/DC100/120V
2a
緑
金接点
30~85(※結露しないこと)
¥
5,610
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80708157
ASLD22210DNG
【照光部】AC/DC24V
1a
緑
銀接点
30~85(※結露しないこと)
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80708166
ASLD22210DNR
【照光部】AC/DC24V
1a
赤
銀接点
30~85(※結露しないこと)
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80708191
ASLD22220DNR-MAU
【照光部】AC/DC24V
2a
赤
金接点
30~85(※結露しないこと)
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
80708200
ASLD222611DNPW
【照光部】AC200/220V
1a1b
ピュアホワイト
銀接点
30~85(※結露しないこと)
¥
4,390
取扱い終了
返品不可
80709801
ASLD312622DNPW
【照光部】AC200/220V
2a2b
ピュアホワイト
銀接点
30~85(※結露しないこと)
¥
5,230
取扱い終了
返品不可
80711149
ASLD332622DNPW
【照光部】AC200/220V
2a2b
ピュアホワイト
銀接点
30~85(結露しないこと)
¥
5,230
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください