曜日別特売

TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
接点構成1a1b
電圧【照光部】AC/DC12V
発光色ピュアホワイト
内容量1個注文コード80707326品番ASLD21111DNPW
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500
電圧
【照光部】AC/DC12V
接点構成
1a1b
発光色
ピュアホワイト
接点仕様
銀接点
使用周囲湿度(%RH)
30~85(※結露しないこと)
その他
【過電圧カテゴリ】II
保護構造
IP65(IEC 60529)
端子形状
ねじ端子(SS端子)M3.5
耐電圧
(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
ノッチ角度(°)
90°-2ノッチ
定格通電電流
10A
定格使用電流
【AC12_24V】10A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
最小適合負荷
AC/DC3V・5mA
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
受金
BA9S
機械的寿命
50万回以上
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500Vメガ)
電気的寿命
50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする