曜日別特売

TWNシリーズ セレクタスイッチ

TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)
その他
【過電圧カテゴリ】II
保護構造
IP65(IEC 60529)
端子形状
ねじ端子(SS端子)M3.5
耐電圧
【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流
10A
定格使用電流
【AC12_24V】10A
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
最小適合負荷
AC/DC3V・5mA
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
機械的寿命
50万回以上
電気的寿命
50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ノッチ角度(°)
操作部形状
保存温度(℃)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ノッチ角度(°)
保存温度(℃)
使用周囲温度(℃)
接点仕様
操作部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80738135ASN222N-ZT390° / 2ノッチ / ハンドル動作:各位置停止-55~+60(氷結しないこと)-40~+40(氷結しないこと)銀接点矢形
¥6,470
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
80738151ASN302N-MAU45° / 3ノッチ / ハンドル動作:各位置停止-40~+80(氷結しないこと)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)金接点矢形
¥2,840
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80738160ASN31K22NG-210-NO1045° / 3ノッチ / ハンドル動作:右リターン-40~+80(氷結しないこと)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)銀接点鍵操作形
¥3,450
¥3,398
¥3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
80738169ASN31K22NG-210-NO745° / 3ノッチ / ハンドル動作:右リターン-40~+80(氷結しないこと)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)銀接点鍵操作形
¥3,450
¥3,398
¥3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
80738187ASN3K22ND-210-NO2240145° / 3ノッチ / ハンドル動作:各位置停止-40~+80(氷結しないこと)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)銀接点鍵操作形
¥3,450
¥3,398
¥3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
80738196ASN3K22ND-210-NO345° / 3ノッチ / ハンドル動作:各位置停止-40~+80(氷結しないこと)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)銀接点鍵操作形
¥3,450
¥3,398
¥3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
80738205ASN3K22ND-210-NO545° / 3ノッチ / ハンドル動作:各位置停止-40~+80(氷結しないこと)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)銀接点鍵操作形
¥3,450
¥3,398
¥3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
80738221ASN3K22ND-210-NO745° / 3ノッチ / ハンドル動作:各位置停止-40~+80(氷結しないこと)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)銀接点鍵操作形
¥3,450
¥3,398
¥3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
80738230ASN3K22NH-NO2240145° / 3ノッチ / ハンドル動作:各位置停止-40~+80(氷結しないこと)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)銀接点鍵操作形
¥3,450
¥3,398
¥3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
80738239ASN3K3SN-243-NO545° / 3ノッチ / ハンドル動作:各位置停止-40~+80(氷結しないこと)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)銀接点鍵操作形
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
80738248ASN3K3SN-243-NO645° / 3ノッチ / ハンドル動作:各位置停止-40~+80(氷結しないこと)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)銀接点鍵操作形
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
80738257ASN3K3SN-243-NO845° / 3ノッチ / ハンドル動作:各位置停止-40~+80(氷結しないこと)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)銀接点鍵操作形
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
80738266ASN3K3SNG-243-NO2440145° / 3ノッチ / ハンドル動作:各位置停止-40~+80(氷結しないこと)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)銀接点鍵操作形
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
80738275ASN3K3SNH-24345° / 3ノッチ / ハンドル動作:各位置停止-40~+80(氷結しないこと)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)銀接点鍵操作形
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする