曜日別特売

TWNシリーズ セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品は鍵・回路・ノッチ角度など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
鍵
10
回路
210
ノッチ角度(°)
45° / 3ノッチ / ハンドル動作:右リターン
注文コード
80738160
品番
ASN31K22NG-210-NO10
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
ノッチ角度(°)
45° / 3ノッチ / ハンドル動作:右リターン
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)
接点仕様
銀接点
操作部形状
鍵操作形
仕様
中・右不抜け
その他
【過電圧カテゴリ】II
保護構造
IP65(IEC 60529)
端子形状
ねじ端子(SS端子)M3.5
耐電圧
【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流
10A
定格使用電流
【AC12_24V】10A
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
最小適合負荷
AC/DC3V・5mA
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
回路
210
機械的寿命
50万回以上
鍵
10
電気的寿命
50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)
使用周囲湿度(%RH)
30~85(結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする