曜日別特売

TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) - IDEC(和泉電気)
その他
【過電圧カテゴリ】II
保護構造
IP65(IEC 60529)
端子形状
ねじ端子(SS端子)M3.5
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流
10A
定格使用電流
【AC12_24V】10A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
最小適合負荷
AC/DC3V・5mA
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
受金
BA9S
機械的寿命
50万回以上
電気的寿命
50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
内容量
1個
全61種類を絞り込む
ノッチ角度(°)
耐電圧
電圧
発光色
61種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧
耐電圧
ノッチ角度(°)
発光色
接点仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80712479ASLN212210DNG【照光部】AC/DC24V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ緑銀接点
¥2,790
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
80713687ASLN22210DNY【照光部】AC/DC24V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ黄銀接点
¥2,790
¥2,698
¥2,968(税込)
25日以内出荷
返品不可
80716496ASLN31QH222DNA【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチアンバー銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80716539ASLN31QH222DNG【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ緑銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80716566ASLN31QH222DNPW【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチピュアホワイト銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80716600ASLN31QH222DNR【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ赤銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80716645ASLN31QH222DNS【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ青銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80716679ASLN31QH222DNY【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ黄銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80717169ASLN31QM22DNA【照光部】AC200/220V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチアンバー銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80717205ASLN31QM22DNG【照光部】AC200/220V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ緑銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80717239ASLN31QM22DNPW【照光部】AC200/220V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチピュアホワイト銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80717266ASLN31QM22DNR【照光部】AC200/220V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ赤銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80717309ASLN31QM22DNS【照光部】AC200/220V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ青銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80717336ASLN31QM22DNY【照光部】AC200/220V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ黄銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80717641ASLN32211DNPW-203【照光部】AC/DC24V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチピュアホワイト銀接点
¥3,220
¥3,198
¥3,518(税込)
25日以内出荷
返品不可
80718045ASLN32QH222DNA【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチアンバー銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80718088ASLN32QH222DNG【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ緑銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80718115ASLN32QH222DNPW【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチピュアホワイト銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80718149ASLN32QH222DNR【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ赤銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80718185ASLN32QH222DNS【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ青銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80718219ASLN32QH222DNY【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ黄銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80718709ASLN32QM22DNA【照光部】AC200/220V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチアンバー銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80718745ASLN32QM22DNG【照光部】AC200/220V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ緑銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80718779ASLN32QM22DNPW【照光部】AC200/220V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチピュアホワイト銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80718806ASLN32QM22DNR【照光部】AC200/220V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ赤銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80718858ASLN32QM22DNS【照光部】AC200/220V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ青銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80718885ASLN32QM22DNY【照光部】AC200/220V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ黄銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80719585ASLN33QH222DNA【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチアンバー銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80719628ASLN33QH222DNG【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ緑銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80719655ASLN33QH222DNPW【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチピュアホワイト銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80719689ASLN33QH222DNR【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ赤銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80719716ASLN33QH222DNS【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ青銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80719759ASLN33QH222DNY【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ黄銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80720258ASLN33QM22DNA【照光部】AC200/220V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチアンバー銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80720301ASLN33QM22DNG【照光部】AC200/220V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ緑銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80720328ASLN33QM22DNPW【照光部】AC200/220V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチピュアホワイト銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80720355ASLN33QM22DNR【照光部】AC200/220V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ赤銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80720389ASLN33QM22DNS【照光部】AC200/220V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ青銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80720425ASLN33QM22DNY【照光部】AC200/220V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ黄銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80721125ASLN3QH222DNA【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチアンバー銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80721159ASLN3QH222DNG【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ緑銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80721195ASLN3QH222DNPW【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチピュアホワイト銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80721229ASLN3QH222DNR【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ赤銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80721265ASLN3QH222DNS【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ青銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80721308ASLN3QH222DNY【照光部】AC/DC100/120V(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間45°-3ノッチ黄銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80721798ASLN3QM22DNA【照光部】AC200/220V【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間45° / 3ノッチアンバー銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80721825ASLN3QM22DNG【照光部】AC200/220V【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間45° / 3ノッチ緑銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80721868ASLN3QM22DNPW【照光部】AC200/220V【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間45° / 3ノッチピュアホワイト銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80721895ASLN3QM22DNR【照光部】AC200/220V【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間45° / 3ノッチ赤銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80721929ASLN3QM22DNS【照光部】AC200/220V【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間45° / 3ノッチ青銀接点
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする