曜日別特売
ASLN31QH222DNA TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気) 80716496

TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)ASLN31QH222DNA

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は接点構成・ノッチ角度など61種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
2a2b
ノッチ角度(°)
45°-3ノッチ
注文コード
80716496
品番
ASLN31QH222DNA
参考基準価格(税別)¥4,890販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
電圧
【照光部】AC/DC100/120V
耐電圧
(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間
ノッチ角度(°)
45°-3ノッチ
発光色
アンバー
接点仕様
銀接点
その他
【過電圧カテゴリ】II
保護構造
IP65(IEC 60529)
接点構成
2a2b
端子形状
ねじ端子(SS端子)M3.5
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流
10A
定格使用電流
【AC12_24V】10A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
最小適合負荷
AC/DC3V・5mA
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
受金
BA9S
機械的寿命
50万回以上
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500Vメガ)
電気的寿命
50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)
使用周囲湿度(%RH)
30~85(※結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする