曜日別特売

CWシリーズ(ねじ端子タイプ) フラッシュシルエット

CWシリーズ(ねじ端子タイプ) フラッシュシルエット - IDEC(和泉電気)
その他
【過電圧カテゴリ】II(IEC60664-1)
定格
【CCC認証】A300、【UL_cUL認証】A300
接点構成
2a-2b
端子形状
ねじ端子(M3.5両用ねじ)
定格絶縁電圧(V)
300
定格通電電流
10A
定格使用電流
【AC120V_抵抗負荷】10A、【AC120V_誘導負荷】6A、【AC240V_抵抗負荷】6A、【AC240V_誘導負荷】3A、【AC24V_抵抗負荷】10A、【AC24V_誘導負荷】10A、【DC120V_抵抗負荷】2.2A、【DC120V_誘導負荷】1.1A、【DC240V_抵抗負荷】1.1A、【DC240V_誘導負荷】0.55A、【DC24V_抵抗負荷】8A、【DC24V_誘導負荷】4A、【AC120V_抵抗負荷】5A、【AC120V_誘導負荷】3A、【AC240V_抵抗負荷】3A、【AC240V_誘導負荷】1.5A、【AC24V_抵抗負荷】5A、【AC24V_誘導負荷】5A、【DC120V_抵抗負荷】1.1A、【DC120V_誘導負荷】0.55A、【DC240V_抵抗負荷】0.55A、【DC240V_誘導負荷】0.27A、【DC24V_抵抗負荷】4A、【DC24V_誘導負荷】2A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
【非照光】-25~+60【LED照光】-25~+55(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
最小適合負荷
AC/DC3V・5mA
感電保護クラス
Class II(IEC61140)
接点材質
銀
短絡保護装置
250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
機械的寿命
1段CB_25万回以上,2段CB_10万回以上
電気的寿命
1段CB_仕様1=5万回以上,仕様2=10万回以上,2段CB_仕様1=2.5万回以上,仕様2=5万回以上
材質(ベゼル)
ポリアミド樹脂
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
動作種別
ベゼル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80740908CW1K-2CE22-3HIP65/IP66 UL Type 4X(IEC60529)90°-2ノッチ 各位置停止黒色
¥3,940
¥3,898
¥4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
80740917CW1K-2CE22-4HIP65/IP66 UL Type 4X(IEC60529)90°-2ノッチ 各位置停止黒色
¥3,940
¥3,898
¥4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
80740926CW1K-2CE22-5HIP65/IP66 UL Type 4X(IEC60529)90°-2ノッチ 各位置停止黒色
¥3,940
¥3,898
¥4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
80740935CW1K-2CE22-6HIP65/IP66 UL Type 4X(IEC60529)90°-2ノッチ 各位置停止黒色
¥3,940
¥3,898
¥4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
80740978CW4K-21BE22IP65/IP66 UL Type 4X(IEC60529)90°-2ノッチ 右リターンメタルカラー
¥4,410
¥4,398
¥4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
80740987CW4L-A1E22QHYIP65(IEC60529)※防塵カバー付でIP66/67オルタネイト形メタルカラー
¥5,150
¥5,098
¥5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする