- 保護構造
- IP65/IP66 UL Type 4X(IEC60529)
- 動作種別
- 90°-2ノッチ 各位置停止
- ベゼル色
- 黒色
- その他
- 【過電圧カテゴリ】II(IEC60664-1)
- 定格
- 【CCC認証】A300、【UL_cUL認証】A300
- 接点構成
- 2a-2b
- 端子形状
- ねじ端子(M3.5両用ねじ)
- 定格絶縁電圧(V)
- 300
- 定格通電電流
- 10A
- 定格使用電流
- 【AC120V_抵抗負荷】10A、【AC120V_誘導負荷】6A、【AC240V_抵抗負荷】6A、【AC240V_誘導負荷】3A、【AC24V_抵抗負荷】10A、【AC24V_誘導負荷】10A、【DC120V_抵抗負荷】2.2A、【DC120V_誘導負荷】1.1A、【DC240V_抵抗負荷】1.1A、【DC240V_誘導負荷】0.55A、【DC24V_抵抗負荷】8A、【DC24V_誘導負荷】4A、【AC120V_抵抗負荷】5A、【AC120V_誘導負荷】3A、【AC240V_抵抗負荷】3A、【AC240V_誘導負荷】1.5A、【AC24V_抵抗負荷】5A、【AC24V_誘導負荷】5A、【DC120V_抵抗負荷】1.1A、【DC120V_誘導負荷】0.55A、【DC240V_抵抗負荷】0.55A、【DC240V_誘導負荷】0.27A、【DC24V_抵抗負荷】4A、【DC24V_誘導負荷】2A
- 保存温度(℃)
- -40~+80(氷結しないこと)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- 【非照光】-25~+60【LED照光】-25~+55(氷結しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- ~50(初期値)
- 最小適合負荷
- AC/DC3V・5mA
- 感電保護クラス
- Class II(IEC61140)
- 接点材質
- 銀
- 短絡保護装置
- 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
- 定格インパルス耐電圧(kV)
- 2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)
- 汚染度(使用環境)
- 3(IEC60947-5-1)
- 機械的寿命
- 1段CB_25万回以上,2段CB_10万回以上
- 鍵
- 単方向(4H)
- 電気的寿命
- 1段CB_仕様1=5万回以上,仕様2=10万回以上,2段CB_仕様1=2.5万回以上,仕様2=5万回以上
- 材質(ベゼル)
- ポリアミド樹脂
- 鍵抜け
- 右抜け(左不抜け)
- 使用周囲湿度(%RH)
- 45~85(結露しないこと)
- 耐振動(誤動作)(Hz)
- 5~55(片振幅0.5mm)
- 耐振動(耐久)(Hz)
- 30(片振幅1.5mm)
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 100
- 耐衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000