曜日別特売

Φ16 H6シリーズ 小形

Φ16 H6シリーズ 小形 - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ 小形 - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ 小形 - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ 小形 - IDEC(和泉電気)

ロックレバー着脱方式のセパレート構造採用
親指や軍手で作業可能な□24mm・Φ24mmサイズ(ベゼル)採用
操作荷重をアップとロングストロークにより、誤動作の防止と操作の安全性を向上。
集合密着取付けが可能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付時も容易に可能。
振動や衝撃に強い丈夫な構造で、保護構造IP65の耐環境性に優れた設計。
UL、CSA認証。
EN(欧州)規格適合品。(EN60947-5-1、TUVラインランド認証)

保護構造
IP65
取付穴
Φ16
定格使用電圧
AC/DC 24V
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
照光色
照光形状
ベゼルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80744311HA1P-14WAはんだづけ兼用タブ110端子アンバー(A)丸形Φ24
¥1,390
¥1,298
¥1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
80744320HA2P-1C04WAプリント基板用端子アンバー(A)正角形□24
¥1,690
¥1,598
¥1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
80744329HA2P-1C04WGプリント基板用端子緑(G)正角形□24
¥1,690
¥1,598
¥1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
80744338HA2P-1C04WRはんだづけ兼用タブ110端子赤(R)正角形□24
¥1,690
¥1,598
¥1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする