曜日別特売
HA1P-14WA Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気) 80744311

Φ16 H6シリーズ 小形HA1P-14WA

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
照光色アンバー(A)
端子形状はんだづけ兼用タブ110端子
内容量1個注文コード80744311品番HA1P-14WA
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ロックレバー着脱方式のセパレート構造採用
親指や軍手で作業可能な□24mm・Φ24mmサイズ(ベゼル)採用
操作荷重をアップとロングストロークにより、誤動作の防止と操作の安全性を向上。
集合密着取付けが可能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付時も容易に可能。
振動や衝撃に強い丈夫な構造で、保護構造IP65の耐環境性に優れた設計。
UL、CSA認証。
EN(欧州)規格適合品。(EN60947-5-1、TUVラインランド認証)

端子形状
はんだづけ兼用タブ110端子
照光色
アンバー(A)
照光形状
丸形
ベゼルサイズ(mm)
Φ24
保護構造
IP65
取付穴
Φ16
定格使用電圧
AC/DC 24V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする