曜日別特売

Φ16 LBシリーズ 小形

Φ16 LBシリーズ 小形 - IDEC(和泉電気)
保護構造
IP65(IEC 60529)
耐電圧
【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間
定格絶縁電圧(V)
250
保存温度(℃)
-30~+80
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
機械的寿命
25万回以上
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
内容量
1個
全16種類を絞り込む
接点構成
端子形状
形状
タイプ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
タイプ
接点構成
動作種別
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80766187LB1K-2ST1A-3H丸形ウェーブキータイプ1c90°-2ノッチ 各位置停止はんだづけ兼用タブ端子形
¥3,350
¥2,898
¥3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766196LB1K-2ST1A-4H丸形ウェーブキータイプ1c90°-2ノッチ 各位置停止はんだづけ兼用タブ端子形
¥3,350
¥2,898
¥3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766205LB1K-2ST1A-5H丸形ウェーブキータイプ1c90°-2ノッチ 各位置停止はんだづけ兼用タブ端子形
¥3,350
¥2,898
¥3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766221LB1K-2ST1A-6H丸形ウェーブキータイプ1c90°-2ノッチ 各位置停止はんだづけ兼用タブ端子形
¥3,350
¥2,898
¥3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766230LB1K-2ST5A-3H丸形ウェーブキータイプ1c90°-2ノッチ 各位置停止はんだづけ兼用タブ端子形
¥3,350
¥2,898
¥3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766239LB1K-2ST5A-4H丸形ウェーブキータイプ1c90°-2ノッチ 各位置停止はんだづけ兼用タブ端子形
¥3,350
¥2,898
¥3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766248LB1K-2ST5A-5H丸形ウェーブキータイプ1c90°-2ノッチ 各位置停止はんだづけ兼用タブ端子形
¥3,350
¥2,898
¥3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766257LB1K-2ST5A-6H丸形ウェーブキータイプ1c90°-2ノッチ 各位置停止はんだづけ兼用タブ端子形
¥3,350
¥2,898
¥3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766266LB1K-3ST7G-4H丸形ウェーブキータイプ3c45°-3ノッチ 各位置停止はんだづけ兼用タブ端子形
¥4,050
¥3,500
¥3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766291LB2K-2T3VA正角形ディスクタンブラー3c2ノッチプリント基板用端子形
¥4,050
¥3,500
¥3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766300LB2K-3ST2H-1H正角形ウェーブキータイプ2c45°-3ノッチ 各位置停止はんだづけ兼用タブ端子形
¥3,610
¥3,198
¥3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766309LB3K-2ST2C-6H長角形ウェーブキータイプ2c90°-2ノッチ 各位置停止はんだづけ兼用タブ端子形
¥3,610
¥3,198
¥3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766318LB3K-2ST6C-3H長角形ウェーブキータイプ2c90°-2ノッチ 各位置停止はんだづけ兼用タブ端子形
¥3,610
¥3,198
¥3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766327LB3K-2ST6C-5H長角形ウェーブキータイプ2c90°-2ノッチ 各位置停止はんだづけ兼用タブ端子形
¥3,610
¥3,198
¥3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766336LB3K-2T1VC長角形ディスクタンブラー1c2ノッチプリント基板用端子形
¥3,350
¥2,898
¥3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766345LB3K-3ST7B長角形ウェーブキータイプ3c45°-3ノッチ 各位置停止はんだづけ兼用タブ端子形
¥4,050
¥3,500
¥3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする