- 形状
- 丸形
- タイプ
- ウェーブキータイプ
- 接点構成
- 3c
- 動作種別
- 45°-3ノッチ 各位置停止
- 端子形状
- はんだづけ兼用タブ端子形
- 保護構造
- IP65(IEC 60529)
- 耐電圧
- 【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間
- 定格絶縁電圧(V)
- 250
- 定格通電電流
- 5A
- 定格使用電流
- 【AC125V_抵抗負荷】5A(NO接点)/ 3A(NC接点)、【AC125V_誘導負荷】3A、【AC250V_抵抗負荷】3A、【AC250V_誘導負荷】1.5A、【DC30V_抵抗負荷】3A、【DC30V_誘導負荷】1A
- 保存温度(℃)
- -30~+80
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500Vメガ)
- 使用周囲温度(℃)
- -25~+60/LED照光:-25~+55
- 接触抵抗(mΩ)
- ~50(初期値)
- 接点材質
- 銀接点 / 銀
- 機械的寿命
- 25万回以上
- 鍵
- 単方向(4H)
- 電気的寿命
- 10万回以上(開閉頻度1200回/時)
- 鍵抜け
- G
- 使用周囲湿度(%RH)
- 30~85
- 耐振動(誤動作)(Hz)
- 5~55(片振幅0.5mm)
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 100