曜日別特売

Φ22 HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

Φ22 HWシリーズ(Push-in端子タイプ) - IDEC(和泉電気)
保護構造
IP65(IEC 60529)
耐電圧
AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流
10A
定格使用電流
【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
最小適合負荷
AC/DC3V・5mA
接点材質
銀接点
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
カテゴリー
【過電圧カテゴリ】II
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
動作種別
端子形状
機械的寿命
電気的寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80746596HW1F-21L11Q4Gレバー形ハンドル60°-2ノッチ 右リターンねじ端子(SS端子)M3.550万回以上50万回以上(開閉頻度1200回/時)
¥2,820
¥2,798
¥3,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
80746639HW1F-21L22Q4Gレバー形ハンドル60°-2ノッチ 右リターンねじ端子(SS端子)M3.550万回以上50万回以上(開閉頻度1200回/時)
¥3,580
¥3,500
¥3,850(税込)
25日以内出荷
返品不可
80761470HW1R-2DW-PSセレクタ押ボタン形2ノッチPush-in端子500万回以上50万回以上(開閉頻度1800回/時)
¥1,140
¥1,098
¥1,208(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする