曜日別特売

Φ22 HWシリーズ(Push-in端子タイプ)HW1F-21L11Q4G

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品は接点構成・端子形状など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
1a-1b
端子形状
ねじ端子(SS端子)M3.5
注文コード
80746596
品番
HW1F-21L11Q4G
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
形状
レバー形ハンドル
動作種別
60°-2ノッチ 右リターン
端子形状
ねじ端子(SS端子)M3.5
機械的寿命
50万回以上
電気的寿命
50万回以上(開閉頻度1200回/時)
保護構造
IP65(IEC 60529)
接点構成
1a-1b
耐電圧
AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流
10A
定格使用電圧
【LED】AC/DC24V
定格使用電流
【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A
消費電流(mA)
【LED】(AC)8、【LED】(DC)7
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
LED
LSRD-2
最小適合負荷
AC/DC3V・5mA
接点材質
銀接点
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
使用電圧範囲
【LED】AC/DC24V±10%
LED寿命(時間)
約50,000
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500Vメガ)
照光色
緑
カテゴリー
【過電圧カテゴリ】II
使用周囲湿度(%RH)
30~85(結露しないこと)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする