曜日別特売

Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) - IDEC(和泉電気)
耐電圧
AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流
10A
定格使用電流
【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
最小適合負荷
AC/DC3V・5mA
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
内容量
1個
全38種類を絞り込む
端子形状
接点材質
保護構造
形状
38種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
保護構造
動作種別
端子形状
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80744995HW1B-A103G丸突形IP65(IEC 60529)モメンタリ形ねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥2,280
¥2,198
¥2,418(税込)
32日以内出荷
返品不可
80747558HW1F-2L22Q4Yレバー形ハンドルIP65(IEC 60529)90°-2ノッチ 各位置停止ねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥3,580
¥3,500
¥3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
80749807HW1F-3320QH2PW-MAU照光セレクタ形IP65(IEC 60529)3ノッチねじ端子(SS端子)M3.5金接点
¥4,570
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
80750227HW1F-33L20Q4Yレバー形ハンドルIP65(IEC 60529)45°-3ノッチ 両リターンねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥2,820
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
80750647HW1K-2B-1H-PSディスクタンブラータイプIP65(IEC 60529)2ノッチPush-in端子銀接点
¥1,790
¥1,698
¥1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
80750656HW1K-2B-2H-PSディスクタンブラータイプIP65(IEC 60529)2ノッチPush-in端子銀接点
¥1,790
¥1,698
¥1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
80750681HW1K-2JB10-3Hディスクタンブラータイプ(照光形)IP65(IEC 60529)2ノッチねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥2,140
¥2,098
¥2,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
80750699HW1K-2JPA03-515ピンタンブラータイプ(照光形)IP65(IEC 60529)2ノッチねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥6,960
¥6,898
¥7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
80750769HW1K-2JPC21-503ピンタンブラータイプ(照光形)IP65(IEC 60529)2ノッチねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥6,540
¥6,498
¥7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
80750778HW1K-2JPC22-505ピンタンブラータイプ(照光形)IP65(IEC 60529)2ノッチねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥7,360
¥7,298
¥8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
80751040HW1K-2PB11-537ピンタンブラータイプIP65(IEC 60529)2ノッチねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥6,920
¥6,898
¥7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
80751049HW1K-2PB31N1-513ピンタンブラータイプIP65(IEC 60529)2ノッチねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥7,360
¥7,298
¥8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
80751146HW1K-2PC22-504ピンタンブラータイプIP65(IEC 60529)2ノッチねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥7,360
¥7,298
¥8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
80751189HW1K-3JPB-501-PSピンタンブラータイプ(照光形)IP65(IEC 60529)3ノッチPush-in端子銀接点
¥5,390
¥5,298
¥5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
80751198HW1K-3JPC21N1-506ピンタンブラータイプ(照光形)IP65(IEC 60529)3ノッチねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥6,960
¥6,898
¥7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
80751487HW1K-3PG40-537ピンタンブラータイプIP65(IEC 60529)3ノッチねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥7,720
¥7,698
¥8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
80751496HW1K-3PG-501-PSピンタンブラータイプIP65(IEC 60529)3ノッチPush-in端子銀接点
¥5,390
¥5,298
¥5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
80751530HW1K-3SPG40N2-537ピンタンブラータイプIP65(IEC 60529)3ノッチねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥7,910
¥7,898
¥8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
80756710HW1L-M111Q4PW-MAU丸平形IP65(IEC 60529)モメンタリ形ねじ端子(SS端子)M3.5金接点
¥3,450
¥3,398
¥3,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
80757297HW1L-M140Q4A丸平形IP65(IEC 60529)モメンタリ形ねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥2,990
¥2,898
¥3,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
80761007HW1L-MF230Q4S丸平形(フラッシュシルエット形)IP65(IEC 60529)モメンタリ形ねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥3,110
¥3,098
¥3,408(税込)
25日以内出荷
返品不可
80761479HW1S-21T20-MAUセレクタ形IP65(IEC 60529)2ノッチねじ端子(SS端子)M3.5金接点
¥2,510
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
80761488HW2B-M104W丸平形IP65(IEC 60529)モメンタリ形ねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥2,080
¥1,998
¥2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
80761497HW2B-M110S-MAU丸平形IP65(IEC 60529)モメンタリ形ねじ端子(SS端子)M3.5金接点
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
80761515HW2B-M120G-MAU丸平形IP65(IEC 60529)モメンタリ形ねじ端子(SS端子)M3.5金接点
¥2,510
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
80761531HW2B-M120R-MAU丸平形IP65(IEC 60529)モメンタリ形ねじ端子(SS端子)M3.5金接点
¥2,510
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
80763177HW2L-M120Q4G-MAU丸平形IP65(IEC 60529)モメンタリ形ねじ端子(SS端子)M3.5金接点
¥3,750
¥3,698
¥4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
80765880HW7D-L121010Q4PWWB1平形-突形IP40(IEC 60529)モメンタリねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥3,820
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
80747409HW1F-2L11H2PWレバー形ハンドルIP65(IEC 60529)90°-2ノッチ 各位置停止ねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥3,350
取扱い終了
返品不可
80747549HW1F-2L22H2PWレバー形ハンドルIP65(IEC 60529)90°-2ノッチ 各位置停止ねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥4,120
取扱い終了
返品不可
80748276HW1F-3122N1M2PW矢形ハンドルIP65(IEC 60529)45°-3ノッチ 右リターンねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥4,120
取扱い終了
返品不可
80753070HW1L-A211M42G丸突形(記名式)IP65(IEC 60529)オルタネイト形ねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥4,020
取扱い終了
返品不可
80762906HW2L-M111H22A角平形(記名式)IP65(IEC 60529)モメンタリ形ねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥3,530
取扱い終了
返品不可
80762915HW2L-M111H22PW角平形(記名式)IP65(IEC 60529)モメンタリ形ねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥3,530
取扱い終了
返品不可
80762931HW2L-M111H22S角平形(記名式)IP65(IEC 60529)モメンタリ形ねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥3,530
取扱い終了
返品不可
80762940HW2L-M111M42PW角平形(記名式)IP65(IEC 60529)モメンタリ形ねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥3,530
取扱い終了
返品不可
80765889HW7D-L211001H2PWWB1平形-平形IP40(IEC 60529)インタロックねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥4,750
取扱い終了
返品不可
80765898HW7D-L212002M2PWWB1平形-平形IP40(IEC 60529)インタロックねじ端子(SS端子)M3.5銀接点
¥5,690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする