- 形状
- ピンタンブラータイプ(照光形)
- 保護構造
- IP65(IEC 60529)
- 動作種別
- 3ノッチ
- 端子形状
- ねじ端子(SS端子)M3.5
- 接点材質
- 銀接点
- 接点構成
- 2a1b
- 耐電圧
- AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
- 定格絶縁電圧(V)
- 600
- 定格通電電流
- 10A
- 定格使用電流
- 【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A
- 接触抵抗(mΩ)
- ~50(初期値)
- 最小適合負荷
- AC/DC3V・5mA
- 定格インパルス耐電圧(kV)
- 4.0(照光ユニット:2.5)
- 機械的寿命
- 500万回以上
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上(DC500Vメガ)
- 鍵
- 506
- 電気的寿命
- 50万回以上(開閉頻度1800回/時)
- カテゴリー
- 【過電圧カテゴリ】II
- 使用周囲湿度(%RH)
- 30~85(結露しないこと)
- 耐振動(耐久)(Hz)
- 30(片振幅1.5mm)
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 100
- 耐衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000