形状角丸形保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2c動作種別90°-2ノッチ 各位置停止端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2500V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2500V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)250定格通電電流3A定格使用電流【AC125V_抵抗負荷】1A、【AC125V_誘導負荷】0.7A、【AC250V_抵抗負荷】0.5A、【AC250V_誘導負荷】0.5A、【DC125V_抵抗負荷】0.2A、【DC125V_誘導負荷】0.1A、【DC30V_抵抗負荷】1A、【DC30V_誘導負荷】0.7A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+50接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC5V・1mA接点材質金接点 / 銀に金・クロスバー接点機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度900回/時)鍵抜けB使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100内容量1個